仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Towerチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64HDD【空きHDDベイ】4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】32TBベイ数【合計数】8RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5ライセンス数32システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021