曜日別特売
1604-02 セパラブルカバー 四ツ口 1604シリーズ コスモスビード 58031017

セパラブルカバー 四ツ口 1604シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6821-82
内容量1個注文コード58031017品番1604-02
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

※透明摺合も製作致します。

仕様●口内径:120mm●中管:TS29/42●側管:TS19/38×3アズワン品番65-6821-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする