曜日別特売
1605-01 セパラブルカバー 五ツ口 1605シリーズ コスモスビード 58031105

セパラブルカバー 五ツ口 1605シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6821-87
内容量1個注文コード58031105品番1605-01
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

※透明摺合も製作致します。
※側管傾斜。

仕様●口内径:75mm●中管:TS24/40●側管:TS15/35×4アズワン品番65-6821-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする