1615-05 セパラブルフラスコ筒形丸底 1615シリーズ コスモスビード 58031279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セパラブルフラスコ筒形丸底 1615シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6822-20
内容量1個注文コード58031279品番1615-05
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:2000mL●口内径:130mm●ツバ径:171mm●胴径:140mm●高さ:220mmアズワン品番65-6822-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする