曜日別特売
C1205DA 2LSP HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 58031307

C1205DA 2LSP HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 58031307
C1205DA 2LSP HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 58031307

HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58031307品番C1205DA 2LSP
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
小型&軽量の10.8Vモデルが登場。
プロも納得の軽さと切断スピードを実現。
10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。
C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)
小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。
メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ
※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N
ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。
低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。
テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。
高輝度LEDライト搭載
キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
新平行度調整機能、際切り機能付き
サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。

用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,310/税込1,441
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする