1615-07 セパラブルフラスコ筒形丸底 1615シリーズ コスモスビード 58031324

セパラブルフラスコ筒形丸底 1615シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-6822-22
内容量1個注文コード58031324品番1615-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000

硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:5000mL●口内径:150mm●ツバ径:200mm●胴径:160mm●高さ:370mmアズワン品番65-6822-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする