通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー
ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。
高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。
CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。
薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。
細い枝もスムーズに切断できます。
ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能
質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)
1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※
※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時
別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。
別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)