※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
ジャケット付セパラブルフラスコ(ネジ式ノズル) 1622シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6822-54
65-6822-57
65-6822-55
65-6822-54
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031489
品番
1622-02
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●容量:500mL●口内径:75mm●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6822-54