チップ WXGU-TS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8材質AH725注文コード58032441品番WXGU040308L-TS AH725
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質AH725形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする