タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
4.0
全長(mm)
60.0
注文コード
58037086
品番
DMX0400FM MD20
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・直径・全長
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4.0
有効長(mm)
27.0
全長(mm)
60.0
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
4.0
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります