タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
4.0
全長(mm)
55.0
注文コード
58037095
品番
DMX0400FS MD20
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・直径・全長
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4.0
有効長(mm)
22.0
全長(mm)
55.0
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
4.0
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります