曜日別特売
24-SVDB*10 ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ 58037246

24-SVDB*10 ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ 58037246
24-SVDB*10 ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ 58037246
24-SVDB*10 ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ 58037246
24-SVDB*10 ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ 58037246
24-SVDB*10 ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ 58037246
24-SVDB*10 ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット サンセルフ 58037246

ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1セット(10個)注文コード58037246品番24-SVDB*10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

床板の端部を処理するエンドキャップです。1-SV専用で中空部にエンドキャップをセットすることで天然木材同様の無垢材のような演出が可能です。

用途ウッドデッキ床板のエンドキャップに最適材質樹脂製長さ(mm)146幅(mm)31厚さ(mm)21ダークブラウン質量(g)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする