サンセルフ
ウッドデッキ床板端部固定金具 20個セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
58037255
品番
25-SV*20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
床板端部を固定する際にビスが見えない安全設計(ステンレス製)です。
用途
ウッドデッキ床板の端部の固定に最適
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
幅(mm)
18
高さ(mm)
25
質量(g)
10
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません