タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
7.1
7.0
7.1
7.7
7.9
シャンク径(Φmm)
7.1
7.0
7.1
7.7
7.9
全長(mm)
87.0
83.0
87.0
90.0
有効長(mm)
45.0
43.0
45.0
48.0
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58037996
品番
DMX071M AH170
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
7.1
有効長(mm)
45.0
全長(mm)
87.0
材質
AH170
シャンク径(Φmm)
7.1
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります