タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
刃先径(Φmm)
7.5
7.0
7.1
7.7
7.9
シャンク径(Φmm)
7.5
7.0
7.1
7.7
7.9
全長(mm)
87.0
83.0
87.0
90.0
有効長(mm)
45.0
43.0
45.0
48.0
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58038084
品番
DMX0750FM MD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
刃先径(Φmm)
7.5
有効長(mm)
45.0
全長(mm)
87.0
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
7.5
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります