タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
刃先径(Φmm)
15.5
15.0
15.1
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
シャンク径(Φmm)
15.5
15
15.1
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
全長(mm)
157
153
115
157
160
有効長(mm)
94
91
58
94
96
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58040157
品番
DMX155M AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
刃先径(Φmm)
15.5
有効長(mm)
94
全長(mm)
157
材質
AH170
刃数
2
シャンク径(Φmm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります