タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
15.7
15.0
15.1
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
シャンク径(Φmm)
15.7
15
15.1
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
全長(mm)
115
153
115
157
160
有効長(mm)
58
91
58
94
96
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58040202
品番
DMX157S AH170
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
15.7
有効長(mm)
58
全長(mm)
115
材質
AH170
刃数
2
シャンク径(Φmm)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります