曜日別特売
2061-04 コック栓 三方用 2061シリーズ コスモスビード 58044274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コック栓 三方用 2061シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6842-56
内容量1個注文コード58044274品番2061-04
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。

仕様●摺合:TS22/50●テーパー1/10アズワン品番65-6842-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする