曜日別特売
DSW129-060-14DE5 AH725 鋼用ソリッドドリル タンガロイ 58045531

鋼用ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58045531品番DSW129-060-14DE5 AH725
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃先径(Φmm)12.9有効長(mm)60全長(mm)124材質AH725刃数2シャンク径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする