コスモスビード
滴下ロート メモリ付 2150シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-6845-10
65-6845-02
65-6845-08
65-6845-04
65-6845-06
65-6845-10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58045927
品番
2150-06-1
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:1000mL●上栓:TS29/32●コック:TS22/50●目盛間隔:10mL
アズワン品番
65-6845-10