曜日別特売
DSW147-063-16DE5 AH725 鋼用ソリッドドリル タンガロイ 58046073

鋼用ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード58046073品番DSW147-063-16DE5 AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600
刃先径(Φmm)14.7有効長(mm)63全長(mm)133材質AH725刃数2シャンク径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする