タンガロイ
鋼用ギガジェットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
10.70
10.50
10.60
10.70
10.90
11.20
11.30
11.60
11.70
11.90
シャンク径(Φmm)
11
11
12
全長(mm)
149
182
116
149
122
158
有効長(mm)
88
116
55
88
58
92
60
96
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58048191
品番
DSX1070F05 AH180
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
10.70
有効長(mm)
88
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
11
材質
AH180
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります