ソリッドドリル FDC-S L/D=5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)7.0全長(mm)120注文コード58049582品番FDC0700L G1F
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃先径(Φmm)7.0有効長(mm)77全長(mm)120シャンク径(Φmm)7材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする