ソリッドドリル FDC-S L/D=5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)10.5全長(mm)140注文コード58049661品番FDC1050S G1F
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)84全長(mm)140シャンク径(Φmm)11材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする