タンガロイ
FDドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
直径(Φmm)
3.37
2.57
3.37
3.4
4.5
5.11
6.6
6.83
8.6
11
シャンク径(Φmm)
3.37
2.57
3.37
3.4
4.5
5.11
6.6
6.83
8.6
11
全長(mm)
60
60
70
80
90
110
120
溝長(mm)
18
18
23
28
36
46
55
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58049792
品番
FDS0337 G1F
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
G1F
全長(mm)
60
直径(Φmm)
3.37
溝長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
3.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります