FDドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
直径(Φmm)6.83
シャンク径(Φmm)6.83
全長(mm)90
溝長(mm)36
内容量1個注文コード58049853品番FDS0683 G1F
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質G1F全長(mm)90直径(Φmm)6.83溝長(mm)36シャンク径(Φmm)6.83RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする