P7200 カラーインナー長袖Vネック wundou(ウンドウ) 58052036

P7200 カラーインナー長袖Vネック wundou(ウンドウ) 58052036
P7200 カラーインナー長袖Vネック wundou(ウンドウ) 58052036

カラーインナー長袖Vネック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ピンク
内容量1枚注文コード58052036品番P7200
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ポリエステル82% ポリウレタン12% 4.7オンスピンクサイズS着丈(cm)60機能吸汗速乾、抗菌防臭、ストレッチ裄丈(cm)67身幅(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする