曜日別特売
2402-15-3-1 クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径50mm 2402シリーズ コスモスビード 58054108

クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径50mm 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番65-6858-83
65-6858-83
65-6858-64
65-6858-87
65-6858-81
65-6858-90
65-6858-62
65-6858-93
65-6858-58
65-6858-82
65-6858-65
65-6858-56
65-6858-91
65-6858-85
65-6858-79
65-6858-57
65-6858-94
65-6858-60
65-6858-88
65-6858-61
65-6858-89
65-6858-55
65-6858-63
65-6858-80
65-6858-66
65-6858-59
65-6858-86
65-6858-92
65-6858-84
内容量1個注文コード58054108品番2402-15-3-1
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約50mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.1)●カラム長:800mmアズワン品番65-6858-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする