2565-07-1 セミ・ミクロ丸底フラスコ(短首) 2565シリーズ コスモスビード 58057118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミ・ミクロ丸底フラスコ(短首) 2565シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6863-23
内容量1個注文コード58057118品番2565-07-1
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:5mL●摺合:TS12/18種別丸底フラスコアズワン品番65-6863-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする