※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
セミ・ミクロ三口丸底フラスコ 2600シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6863-84
65-6863-85
65-6863-84
65-6863-81
65-6863-79
65-6863-80
65-6863-83
65-6863-82
65-6863-86
65-6863-88
65-6863-87
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58057468
品番
2600-02-2
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:30mL●中管:TS19/22●側管:TS15/20●短首
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6863-84