曜日別特売
3029-06 クライゼン分溜フラスコ 3029シリーズ コスモスビード 58058597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライゼン分溜フラスコ 3029シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-61
内容量1個注文コード58058597品番3029-06
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※球径は枝付フラスコと同じです。

仕様●容量:2000mL●主側首外径:38mm●全高:450mm●枝管長さ:290mm●JIS R-3503準拠アズワン品番65-6865-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする