曜日別特売
3215-01 共栓遠心沈殿瓶 29/15 3215シリーズ コスモスビード 58059096

共栓遠心沈殿瓶 29/15 3215シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6866-23
内容量1個注文コード58059096品番3215-01
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●容量:50mL●外径:35mm●全長:115mm●栓:TS29/15アズワン品番65-6866-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする