コスモスビード
共栓遠心沈殿瓶目盛入 29/15 3216シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-6866-28
65-6866-28
65-6866-27
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58059114
品番
3216-04
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:100mL●外径:45mm●全長:135mm●栓:TS29/15
アズワン品番
65-6866-28