曜日別特売
P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060190

P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060190
P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060190
P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060190

バスケットパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード58060190品番P8500
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ポリエステル100% 4.4オンスロイヤルブルーサイズL股下(cm)28ウエスト(cm)80~84総丈(cm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする