曜日別特売
P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060461

P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060461
P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060461
P8500 バスケットパンツ wundou(ウンドウ) 58060461

バスケットパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ150
オレンジ
内容量1枚注文コード58060461品番P8500
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ポリエステル100% 4.4オンスオレンジサイズ150股下(cm)25ウエスト(cm)61~67総丈(cm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする