曜日別特売
6540-03 SPC丸形分液ロート PTFEコック 6540シリーズ コスモスビード 58061108

SPC丸形分液ロート PTFEコック 6540シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6869-70
内容量1個注文コード58061108品番6540-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:200mL●上栓:SPC-19●PTFEコック:16アズワン品番65-6869-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする