TEM-210B-K デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 58063918

TEM-210B-K デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 58063918
TEM-210B-K デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 58063918
TEM-210B-K デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 58063918
TEM-210B-K デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 58063918
TEM-210B-K デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 58063918
TEM-210B-K デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 58063918

デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58063918品番TEM-210B-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます
見やすい大画面表示
最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き
カレンダー表示・時計機能付き
置き・掛け両用

付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリルブラック質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
取扱説明書:(2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする