曜日別特売
KSFK-2026 ソフト脚キャップ 光 58064311

KSFK-2026 ソフト脚キャップ 光 58064311
KSFK-2026 ソフト脚キャップ 光 58064311
KSFK-2026 ソフト脚キャップ 光 58064311
KSFK-2026 ソフト脚キャップ 光 58064311
KSFK-2026 ソフト脚キャップ 光 58064311

ソフト脚キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)適合サイズ(mm)20~26注文コード58064311品番KSFK-2026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に
キャップ部が伸びるのでしっかりフィット
クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます
床暖房がある場所での使用も可能です
底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します
底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます
キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です
底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています

材質エラストマー、フェルト種類角脚用適合サイズ(mm)20~26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする