曜日別特売
KQEG-52 エッジ付吸盤防振ゴム 光 58064478

KQEG-52 エッジ付吸盤防振ゴム 光 58064478
KQEG-52 エッジ付吸盤防振ゴム 光 58064478
KQEG-52 エッジ付吸盤防振ゴム 光 58064478

エッジ付吸盤防振ゴム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード58064478品番KQEG-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

床面の保護、すべり止め、防振、防音に
裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム
やわらかく耐久性のあるシリコンを使用
ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します
色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)

材質シリコン耐荷重(kg)200/4個使用時外径(mm)約60内径(mm)約51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする