曜日別特売
ST6000NM020B 内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 SEAGATE(シーゲイト) 58064636

内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台容量6TBインターフェースSAS仕様●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR):0.0044●PowerBalance技術:対応●PowerChoice 技術:対応●SuperParity:対応●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):12.0、6.0、3.0●インターフェイス・ポート:デュアル●セクターあたりのバイト数:512520528●奥行き(mm):147/5.787インチ●回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):対応●最大連続転送速度、OD:250MB/秒●512e/4KN (FastFormat) SAS●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●通常動作時のランダム読取り (W):10.8●低ハロゲン:対応●電源要件:+12および+5●動作時の温度 (℃) ドライブ表示:5~60●動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) (G):70/40G●年間通電時間:8760●非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) (G):150/300●非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz (Grms):5●標準:ST6000NM020B●平均故障間隔(MTBF、時間):2000000●平均待ち時間 (ms):4.16●保護情報 (T10 DIF):対応注文コード58064636品番ST6000NM020B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。

仕様●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR):0.0044●PowerBalance技術:対応●PowerChoice 技術:対応●SuperParity:対応●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):12.0、6.0、3.0●インターフェイス・ポート:デュアル●セクターあたりのバイト数:512520528●奥行き(mm):147/5.787インチ●回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):対応●最大連続転送速度、OD:250MB/秒●512e/4KN (FastFormat) SAS●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●通常動作時のランダム読取り (W):10.8●低ハロゲン:対応●電源要件:+12および+5●動作時の温度 (℃) ドライブ表示:5~60●動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) (G):70/40G●年間通電時間:8760●非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) (G):150/300●非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz (Grms):5●標準:ST6000NM020B●平均故障間隔(MTBF、時間):2000000●平均待ち時間 (ms):4.16●保護情報 (T10 DIF):対応幅(mm)101.85(4.010インチ)サイズ3.5容量6TB高さ(mm)26.1(1.028インチ)質量(g)650/1.43ポンドインターフェースSASキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5平均消費電力(W)アイドル時:6.59RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする