58155-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066456

 

58155-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066456
58155-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066456
58155-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066456
58155-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066456

テサパック エコ&ストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラウン
内容量1巻注文コード58066456品番58155-50-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。
リサイクルマークが印刷されています。

用途15kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0926材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.057ブラウン備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする