曜日別特売
220USB-P1GRE 220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤 ベッセル 58066675

 

220USB-P1GRE 220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤 ベッセル 58066675
220USB-P1GRE 220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤 ベッセル 58066675
220USB-P1GRE 220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤 ベッセル 58066675

220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード58066675品番220USB-P1GRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

限定カラー:赤
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギアとボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。

用途
電子端子台作業、分電盤端子作業などに
トラスコ品番679-8371セット内容本体…1本、ビット+2/-6×100mm…1本、USB充電ケーブル…1本、取扱説明書・保証書…1材質本体:PC+TPE、ビット:ビット材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする