TRL150x102-12R-4 ローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズ アイテックシステム 58068519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●発光色:赤●筐体外径/内径/筐体高さ(mm):150/102/12注文コード58068519品番TRL150x102-12R-4
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明
独自の照明構造により均一な暗視野照射可能
高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可
用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適
照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可
拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的

仕様●発光色:赤●筐体外径/内径/筐体高さ(mm):150/102/12アズワン品番65-6887-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする