曜日別特売
IS6HBNA270-M2090P25 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 58069701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS6HBNA270-M2090P25 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 58069701
IS6HBNA270-M2090P25 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 58069701

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじピッチ(mm)2.5
寸法L(mm)90
内容量1組注文コード58069701品番IS6HBNA270-M2090P25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

仕様ISO4032対応規格トラスコ品番684-6000セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)2.5寸法L(mm)90六角高さ(mm)約12.5寸法d(mm)20二面幅(mm)30強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする