EGM-76 EGM76耐熱手袋 2本指 テイケン 58069841

EGM76耐熱手袋 2本指

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード58069841品番EGM-76
参考基準価格(税別)¥23,840販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。
熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。

トラスコ品番368-8464材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿サイズフリー全長(cm)35耐熱温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする