用途木工切断、金工切断ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20角度調整範囲左右最大45°最大切断能力(mm)(木工用刃)木材65、(金工用刃)軟鋼板6/ステンレス1未満、(アルミ・新建材用刃)アルミ10能力(目安・フル充電・純正刃使用)木工切断/コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼 約10m、パーチクルボード(t20mm)2枚貼 約7.0m、金工切断/冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約9.5mバッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56付属品ジグソー刃(木工用)×1本(EZ9SXWJ0)、ジグソー刃(金工用)×1本(EZ9SXMJ0)、角度調節用六角レンチ(EZT510L7867)、刃口板(EZT510L0097)刃厚(mm)取付可能/0.8~1.3仕様LEDライト、オービタル機構:4段(なし・1~3)振動3軸合成値(m/s2)8.8トラスコ品番422-8987モーター電圧(V)DC14.4