曜日別特売
OM4232V オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス 58071398

OM4232V オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス 58071398
OM4232V オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス 58071398
OM4232V オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス 58071398

オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-6891-94
内容量1個注文コード58071398品番OM4232V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。
ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。
オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。
青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。
キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。

アズワン品番
65-6891-94
仕様
●バルブ付きポート数:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする