曜日別特売
GPT-9801 AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 58071824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台機能単独/自動試験モード、メモリ:100メモリ(単独メモリ)、高輝度LEDインジケータ、インターロック機能、ゼロクロス投入機能、出力電圧RAMP機能、真の実効値測定注文コード58071824品番GPT-9801
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。

付属品クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)質量(kg)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×460機能単独/自動試験モード、メモリ:100メモリ(単独メモリ)、高輝度LEDインジケータ、インターロック機能、ゼロクロス投入機能、出力電圧RAMP機能、真の実効値測定インターフェース(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子ディスプレイ240×64ドットマトリックス液晶RoHS指令(10物質対応)対応試験項目AC耐電圧試験/出力定格:AC5kV/40mA(200VA)、出力電圧設定分解能:2V、確度:±(1%読み値+5V)、測定電流測定分解能:1μA、確度:±(1.5%読み値+30μA)
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする