※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
OAL:37.4
OAL:28.75
OAL:30.05
OAL:33.55
OAL:33.8
OAL:34.2
OAL:35.8
OAL:36.39
OAL:37.4
OAL:39.19
OAL:40.19
OAL:44.9
OAL:45.9
OAL:47.3
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072370
品番
DCN 075-015-MMT06-2D
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
698-4038
長さ(mm)
工具突出しLPR:31.1
全長(mm)
OAL:37.4
使用可能長さ(mm)
LU:16.01
接続径(Φmm)
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6