曜日別特売

チップ TPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1500Zコーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)16.5注文コード58074222品番TPGR160304LW T1500Z
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質T1500Z形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする